Lames de scie Bosch 2608650613, Longueur: 240 mm | Matière: HCS | Type: Lame de scie sabre
Lame de scie sabre S 1531 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608650613
Rubix :0136-0006947
EAN :3165140007672

Documents
Détails articles : LAME SCIE SABRE S 1531 L L'ETUI DE 2
Bois brut, sans clous [mm]: <190 Matériaux: HCS Configuration de la denture: avoyé, rectifié Pas [mm] / TPI: 5 / 5 Bois vert, élagage [mm]: <190
Longueur totale [mm]: 240Épaisseur [mm]: 1,5Domaines d’utilisation: Bois brut, sans clou (< 190 mm), élagage de bois vert (Ø <190 mm), bois de chauffage (Ø <190 mm) Modèle: S 1531 L
Longueur totale [mm]: 240Épaisseur [mm]: 1,5Domaines d’utilisation: Bois brut, sans clou (< 190 mm), élagage de bois vert (Ø <190 mm), bois de chauffage (Ø <190 mm) Modèle: S 1531 L
Applications
Bois|Bois de construction/Bois de charpente/Poutres de boisBois|Bois de chauffageBois|Bois vertBois|Bois tendre
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 240 mm |
|---|---|
| Matière | hcs |
| Type | lame de scie sabre |
| Longueur totale | 240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,80 € HT
/ 5 étuis
122,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours