Fraise scie Promac 2301

Fraise-scie

Voir les informations techniques

Références

Promac :2301
Rubix :0079-0375102
LAME 225X1.9X25.4 220D/P3 HSS DMO5 FORME BW SD

Résumé technique

Diamètre225 mm
Epaisseur2 mm
Nombre de dents220
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME 225X1.9X25.4 220D/P3 HSS DMO5 FORME BW SD


Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.

Points forts

HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre225 mm
Epaisseur2 mm
Nombre de dents220
Diamètre d'alésage25,4 mm
Type de denturebw.acme c-heller
190,46 HT
/ unité
228,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours