Lames de scie Fein 6 35 02 157 25 0, Longueur: 50 mm
Lame de scie fine E-Cut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :6 35 02 157 25 0
Rubix :0140-5302212
Fabricant :63502157250
EAN :4014586390451


Documents
Détails articles : LAME E-CUT DENTURE FINE SL 50X30 (50)
Lame de scie fine E-Cut. Bi-métal avec denture fine pour tôles jusqu’à 2 mm, profilés aluminium, tubes de cuivre. Également pour résines composites et autres plastiques durs. Coupe extrêmement précise et très facile à contrôler avec une ligne de coupe particulièrement fine. Forme étroite, taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.
Largeur: 30 mm|Longueur: 50 mm|Porte-outil: SL|Condit.: 50 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
939,30 € HT
/ lot
1 127,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
