Lames de scie Fein 6 35 02 201 25 0, Longueur: 78 mm | Matière: BIM
Lame de scie E-Cut Long Life
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :6 35 02 201 25 0
Rubix :0140-5302231
Fabricant :63502201250
EAN :4014586390734


Documents
Détails articles : LAME E-CUT LL BIM SLM 78X32 (50) 63502201250
Lame de scie E-Cut Long Life. Bi-métal avec denture bois alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe. Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois (jusqu’à Ø 4 mm), les résidus de maçonnerie, etc. Forme longue et fine pour grandes profondeurs de coupe en plongée. Taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.
Largeur: 32 mm|Longueur: 78 mm|Porte-outil: SLM|Condit.: 50 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 78 mm |
|---|---|
| Matière | bim |
| Conditionnement | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 172,35 € HT
/ lot
1 406,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
