Lame pour scie à ruban Bahco 3851-27-0.9-PSG-3/4
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3851-27-0.9-PSG-3/4
Rubix :0034-0528898
EAN :7311518234386

Détails articles : RUBAN 3851 3810X27X0,9 PSG 3/4 - SUR DEMANDE
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3810 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | psg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,25 € HT
/ unité
114,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
