Lame pour scie à ruban Bahco 3851-27-0.9-3/4-3660
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3851-27-0.9-3/4-3660
Rubix :0034-0006831

Détails articles : RUBAN 3851 3660X27X0,9 3/4
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3660 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | 3/4 |
| Nombre de dent par pouce | 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,50 € HT
/ unité
95,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
