Foret hélicoïdal Tivoly 81435110325
Forets Acier rapide HSS E8 - Cobalt 8 % pour aéronautique série longue
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81435110325
Rubix :0045-0826407
EAN :3221910884277
Détails articles : FORET HSSE 8 DIAM 3,25
Perçage manuel des empilages Alu/Alu et Titane/Alu.
Grande rigidité.
Standard pour l'assemblage.
Norme DIN340N. Tolérance : h8.
Auto-centrant.
Angle Pointe 118°.
Pointe en croix.
Conditionnement par 10.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,25 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,41 € HT
/ unité
14,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
