Confinement secondaire/Rétention MDM BACPV20/G-C, Volume de rétention : 20 l | Matière principale : Polyéthylène | Matière : Poly�thyl�ne
LABO-RETEN
Voir les informations techniquesRéférences
MDM :BACPV20/G-C
Rubix :3537-6205181

Résumé technique
| Volume de rétention | 20 l |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
Détails articles : BAC DE RETENTION LABORETEN 20L 640X410X115 AC CAILLEBOTIS
Le bac est fabriqué en polyéthylène insensible à la corrosion et inerte à de nombreux produits chimiques, il peut retenir jusqu'à 20 litres de liquide. Equipé d'un caillebotis, il est idéal pour le stockage de petits contenants à stocker sur une étagère, par exemple.
Informations techniques
Attributs
| Volume de rétention | 20 l |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Matière | poly�thyl�ne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le bac de rétention MDM BACPV20/G-C mesure 640 x 410 x 115 mm. Sa charge uniformément répartie est de 50 kg et son poids est de 3,9 kg.
Le bac de rétention MDM BACPV20/G-C est fabriqué en polyéthylène. MDM le décrit comme insensible à la corrosion et inerte à de nombreux produits chimiques.
Le bac de rétention MDM BACPV20/G-C est équipé d'un caillebotis. MDM l'indique comme idéal pour le stockage de petits contenants à stocker sur une étagère, par exemple.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
213,88 € HT
/ unité
256,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours