La Sélection Expert 3M

Filtres
Catégories
  • Abrasifs appliqués (127)
  • Abrasifs agglomérés ou vitrifiés (5)
  • Brosses (3)
  • Polissage et lustrage (3)
  • 1Marque

    56 produit(s) avec 138 référence(s) :

    Pertinence
    • 3m :Q07209
    • rubix :0069-0143044
    • fabricant :7100093971
    • ean :04054596098671
    • Diamètre
      76,2 mm
    • Epaisseur
      45 mm
    • Grain
      Moyen
    26,27 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :12253
    • rubix :0069-0142582
    • fabricant :7000078371
    • Longueur
      25000 mm
    • Largeur
      125 mm
    • Grain
      Très fin
    122,06 HT
    / rouleau
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :12588
    • rubix :0069-0142608
    • fabricant :7000077937
    • ean :04046719750726
    • Diamètre
      101,6 mm
    • Epaisseur
      45 mm
    • Grain
      Très fin
    21,82 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :65054
    • rubix :0069-0467017
    • fabricant :7100011310
    • ean :04054596838772
    • Diamètre
      125 mm
    • Diamètre d'alésage
      22 mm
    • Grain
      40
    59,10 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :09386
    • rubix :0069-0142651
    • fabricant :7000110550
    • ean :04046719935161
    • Diamètre
      127 mm
    41,06 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :17154
    • rubix :0069-0178218
    • fabricant :7100093980
    • ean :04046719750917
    • Diamètre
      76,2 mm
    • Epaisseur
      45 mm
    • Grain
      80
    25,48 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :16686
    • rubix :0069-0143159
    • fabricant :7000074815
    • ean :3134375296731
    • Type
      Tige
    7,11 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :01645A
    • rubix :0069-0143218
    • fabricant :7000034067
    • ean :5010027539358
    • Diamètre
      150 mm
    • Grain
      120
    44,00 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :Q07210
    • rubix :0069-0143054
    • fabricant :7100093973
    • ean :04046719750634
    • Diamètre
      100 mm
    • Epaisseur
      45 mm
    • Grain
      Moyen
    23,82 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :86818
    • rubix :0069-0521851
    • fabricant :7100046325
    • ean :0051125868181
    • Diamètre
      127 mm
    • Grain
      80
    79,00 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :1153197
    • rubix :0069-0322139
    • fabricant :7000067961
    • ean :4046719061075
    • Diamètre
      125 mm
    • Grain
      Grossier
    132,00 HT
    / 20 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :17185
    • rubix :0069-0305532
    • fabricant :7100000860
    • ean :00048011171852
    • Diamètre
      50,8 mm
    • Grain
      Moyen
    6,47 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :P27701
    • rubix :0069-0380469
    • fabricant :7100001474
    • ean :0051141277011
    • Diamètre
      50,8 mm
    • Grain
      36
    620,00 HT
    / 200 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :01688A
    • rubix :0069-0143382
    • fabricant :7000034063
    • ean :5010027610774
    • Diamètre
      150 mm
    • Grain
      100
    63,50 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :60989
    • rubix :0069-0313020
    • fabricant :7000067850
    • ean :4046719057917
    • Diamètre
      125 mm
    • Grain
      Moyen
    8,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :N1153804
    • rubix :0069-0466937
    • fabricant :7100023372
    • ean :4046719865352
    • Diamètre
      150 mm
    • Grain
      80
    305,00 HT
    / 500 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :Q09717
    • rubix :0069-0143083
    • fabricant :7000077912
    • ean :54001895836577
    • Diamètre extérieur
      63,5 mm
    • Longueur
      32 mm
    • Grain
      80
    31,11 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :65471
    • rubix :0069-0384765
    • fabricant :7100015155
    • ean :5902658065279
    • Diamètre
      230 mm
    • Epaisseur
      2,5 mm
    • Forme
      41
    864,00 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :P24099
    • rubix :0069-0312994
    • fabricant :7000045113
    • Diamètre
      75 mm
    • Grain
      60
    62,00 HT
    / 200 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :12602
    • rubix :0069-0142634
    • fabricant :7000077735
    • ean :3134375445368
    • Diamètre
      127 mm
    • Grain
      Grossier
    253,20 HT
    / 40 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :1212491
    • rubix :0069-0504099
    • fabricant :7100044523
    • ean :4054596111936
    • Longueur
      330 mm
    • Largeur
      10 mm
    • Grain
      120
    49,80 HT
    / 60 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :1106630
    • rubix :0069-0288422
    • fabricant :7100013534
    • Longueur
      395 mm
    • Largeur
      90 mm
    • Grain
      Grossier
    198,90 HT
    / 10 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • 3m :60514
    • rubix :0069-0143002
    • fabricant :7000044913
    • ean :5404671909412
    • Diamètre
      125 mm
    • Grain
      80
    189,00 HT
    / 100 unités
    • Epuisé

    • 3m :1209686
    • rubix :0069-0503867
    • fabricant :7100026792
    • Longueur
      457 mm
    • Largeur
      13 mm
    • Grain
      40
    200,00 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    48 éléments sur 56