Tournevis isolé Wera 05006605001
Tournevis isolé Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05006605001
Rubix :4727-5540545
Fabricant :05006605001
EAN :4013288229915
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT VDE 15 TORQUE 1,2-3,0 NM EXTRA SLIM 1 TOOL
Points forts
Jeu de lames interchangeables VDE dynamométriques 15 pièces. 1 porte-embouts dynamométrique VDE avec couple réglable de 1,2 à 3,0 Nm. Avec manche ergonomique Kraftform Plus. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec 14 lames (dont 12 à diamètre réduit) avec isolation intégrée. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser - pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Dans une trousse de ceinture robuste. Dans une trousse de ceinture robuste. L'étui textile présente une zone boucles au dos. La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go. Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,66 € HT
/ lot
679,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours