Jeu d'embouts de vissage Wera 05008893001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 6
Kraftform Kompact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05008893001
Rubix :4727-5541599
Fabricant :05008893001
EAN :4013288233950

Documents
Détails articles : TOM POUCE AVEC MAGASIN KRAFTFORM KOMPAKT RA 4, 6
Tom Pouce avec magasin Kraftform Kompakt RA 4, 6 pièces
2x 868/1 Embouts Z pour vis à empreinte carrée: # 2x25 mm, # 1x25 mm
2x 851/1 Embouts Z: PH 2x25 mm, PH 1x25 mm
2x 800/1 Embouts Z: 1.2x6.5x25 mm, 1x5.5x25 mm
Points forts
Petit manche avec admission d'embout extrêmement courte pour les endroits difficiles d'accès. Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement. L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche. Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision. Avec 6 embouts extra-rigides à usage universel. Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout permet un positionnement sûr de l'embout. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
| Matière | poignée bi-matière, embouts en acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,34 € HT
/ lot
143,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours