Jeu d'embouts de vissage Wera 05134021001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 17
Porte-embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05134021001
Rubix :4727-5539990
Fabricant :05134021001
EAN :4013288219510

Documents
Détails articles : COMPOSITION TERRASSE T 1, 17 PIECES 1X 881/4/1 PORTE-EMBOUTS
Composition terrasse T 1, 17 pièces
1x 881/4/1 Porte-embouts à butée de profondeur réglable: 1/4" x 95 mm
1x 3888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, acier inoxydable: 1/4" x 50 mm
3x 3851/1 Embouts TS, acier inoxydable: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
4x 3855/1 Embouts TS, acier inoxydable: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
6x 3867/1 Embouts TORX® TS, acier inoxydable: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
2x 3867/1 Embouts TORX® TS P, avec goupille centrale, acier inoxydable: TX 25 x 25 mm
4x 9201 Anneau en feutre pour 881/4/1: 27 mm
Points forts
Jeu compact d'outils Wera comprenant les 17 outils de vissage les plus importants pour la construction de terrasses. Embouts en acier inoxydable pour prévenir la rouille erratique. Avec un porte-embouts particulièrement astucieux qui permet une profondeur de vissage régulière des têtes de vis grâce à une butée de profondeur réglable, l'anneau en feutre protégeant la surface des planches en bois.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 17 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,35 € HT
/ lot
356,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours