Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FBN-32

FBN montage à bride

Voir les informations techniques

Références

Festo :FBN-32
Rubix :0326-2573392
Fabricant :195855
EAN :4052568044732
FIXATION PAR FLASQUE FBN-32

Résumé technique

Typefixation de la bride

Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE FBN-32


Fixation par flasque FBN-32 pour vérin DSNU, ESNU. Taille=32, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=102 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matériau Fixation=(* Acier, * zingué)

Informations techniques


Attributs
Typefixation de la bride
11,42 € HT
/ unité
13,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours