Vernis Rust-Oleum 491001.KIT.1, Couleur: Incolore | Contenance: 1000 ml
Kit Vernis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :491001.KIT.1
Rubix :1133-5340270
Fabricant :491001.KIT.1
EAN :5413436015107

Documents
Détails articles : VERNIS POLYCOAT 2K BRILLANT 1L
Vernis polyuréthane en phase aqueuse. Applicable sur sols et murs, bois, anciens revêtements ou béton. Résiste à l'abrasion et aux produits chimiques dilués. Base avec durcisseur brillant inclus
Kit Brillant Polycoat 2K 1L - Base avec durcisseur brillant inclus
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Finition | brillant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,28 € HT
/ 6 unités
726,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
