Armoire - Accessoire Facom JLS3-BASEMBD

Rehausse double pour meuble bas double noir pour gamme FACOM JETLine

Voir les informations techniques
Références
Facom :JLS3-BASEMBD
Rubix :0139-5463480
EAN :3662424108976
REHAUSSE DOUBLE MEUBLE BAS NOIR
Résumé technique
Typerehausse pour meuble bas

Détails articles : REHAUSSE DOUBLE MEUBLE BAS NOIR


Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Les plinthes avant et arrière peuvent être facilement retirées pour nettoyer sous les meubles ou pour déplacer les meubles avec un transpalette. Tôle d’acier peinte époxy (épaisseur 12/10ème). Doit être équipé des 4 vérins de pieds sur rotule livrés avec les meubles bas pour un réglage parfait. Convient aux meubles doubles JLS3 FACOM.

Informations techniques


Attributs
Typerehausse pour meuble bas
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,98 HT
/ unité
248,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours