Roulements à rotule sur rouleaux   SNR KIT10X22215EAKW33EE

Kit roulements étanche série 22200 (EE) All-In-One

Voir les informations techniques

Références

SNR :KIT10X22215EAKW33EE
Rubix :0302-1513803
EAN :3413521645839
KIT RLT A ROULEAUX SPHERIQUES

Résumé technique

Détails articles : KIT RLT A ROULEAUX SPHERIQUES


Le kit de roulement étanche "ALL IN ONE" offre une solution complète pour l’entretien des paliers et roulements. Il comprend tous les composants nécessaires pour une réparation rapide et efficace, réduisant les temps d’arrêt et simplifiant la maintenance. Grâce à son système d’étanchéité performant, la durée de vie du roulement est multipliée par trois par rapport aux solutions standard. Ce kit comprend un roulement SRB étanche, un manchon de montage spécifique, deux bagues d’arrêt adaptées, ainsi que deux sets de joints nitriles assurant une étanchéité optimale. Une notice technique détaillée est également incluse, fournissant les instructions pour le réglage du jeu interne par déplacement axial et les consignes de relubrification, garantissant ainsi une installation précise et durable.

Points forts

Durabilité améliorée : Étanchéité optimisée pour une durée de vie prolongée du roulement.
Maintenance réduite : Moins d’interventions grâce à la résistance accrue et à la réduction des regraissages.
Solution écologique : Moins de déchets et de graisse polluante pour une maintenance plus responsable.
Praticité et rapidité : Kit préassemblé pour une intervention simplifiée et une gestion logistique optimisée.
Flexibilité : Compatible avec différentes configurations (paliers fixes ou libres).

Applications

Ce kit d’entretien est conçu pour les applications industrielles nécessitant une maintenance efficace et durable des roulements. Il est particulièrement adapté aux environnements où l’étanchéité et la réduction des interventions sont essentielles, comme les secteurs de l’agroalimentaire, de l’automobile et de la production manufacturière.

Informations techniques


Attributs
Jeu Radialcn
Cageacier
Vitesse limite1300 rpm
Norme-
323,00 € HT
/ unité
387,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours