Terminal de vanne SMC KDM10P-08
Connecteur multiple série KDM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KDM10P-08
Rubix :0338-2088383
Fabricant :KDM10P-08
Documents
Détails articles : CONNECTEUR MULTIPLE INSTANT. KDM10P-08
L'utilisation de la série de multi-connecteurs DM, permet des raccords montés sur panneau vers d'autres appareils et offre la fiabilité d'une installation instantanée et le retrait de tubes multiples (nylon, polyuréthane). Grâce à cela, il est possible de transporter séparément le panneau et l'appareillage et de remplacer les unités défaillantes.
Connecteur multiple serie kdm
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur kdm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,39 € HT
/ unité
122,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours