Accessoires pour roulements et paliers - Autre SNR KITSNC22209KDS/DB120HD
Kit Palier SNC + Roulements standard ouvert série 22200 All-In-One
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :KITSNC22209KDS/DB120HD
Rubix :0302-1513784
EAN :3413521646171
Détails articles : KIT PALIER ET RLT A ROULEAUX SPHERIQUES
Le kit de roulement étanche "ALL IN ONE" offre une solution complète pour l’entretien des paliers et roulements. Il comprend tous les composants nécessaires pour une réparation rapide et efficace, réduisant les temps d’arrêt et simplifiant la maintenance. Grâce à son système d’étanchéité performant, la durée de vie du roulement est multipliée par trois par rapport aux solutions standard.
Le kit comprend :
1 palier SNC en deux parties
1 roulement standard ouvert série 22200
1 manchon de montage (spécifique à la version étanche)
2 bagues d’arrêt (spécifiques à la version étanche)
2 sets de joints nitriles, 1 obturateur et 1 notice technique (pour le réglage du jeu interne par déplacement axial et les consignes de relubrification).
Points forts
Durabilité améliorée : Étanchéité optimisée pour une durée de vie prolongée du roulement.
Maintenance réduite : Moins d’interventions grâce à la résistance accrue et à la réduction des regraissages.
Solution écologique : Moins de déchets et de graisse polluante pour une maintenance plus responsable.
Praticité et rapidité : Kit préassemblé pour une intervention simplifiée et une gestion logistique optimisée.
Flexibilité : Compatible avec différentes configurations (paliers fixes ou libres).
Maintenance réduite : Moins d’interventions grâce à la résistance accrue et à la réduction des regraissages.
Solution écologique : Moins de déchets et de graisse polluante pour une maintenance plus responsable.
Praticité et rapidité : Kit préassemblé pour une intervention simplifiée et une gestion logistique optimisée.
Flexibilité : Compatible avec différentes configurations (paliers fixes ou libres).
Applications
Ce kit d’entretien est conçu pour les applications industrielles nécessitant une maintenance efficace et durable des roulements. Il est particulièrement adapté aux environnements où l’étanchéité et la réduction des interventions sont essentielles, comme les secteurs de l’agroalimentaire, de l’automobile et de la production manufacturière.
Informations techniques
Attributs
| Type | kit palier et rlt a rouleaux spheriques |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,62 € HT
/ unité
150,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours