Références
Festo :VAEM-S6-C-S10-R5
Rubix :0326-2592058
Fabricant :549049
EAN :4052568190330
Détails articles : COUVERCLE VAEM-S6-C-S10-R5 VAEMS6CS10R5
Couvercle VAEM-S6-C-S10-R5 il est possible de raccorder jusqu'à 20 distributeurs monostables ou 10 distributeurs bistables. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=(* 10 pour distributeurs bistables, * 20 pour distributeurs monostables), Courant résiduel max.=10 A, Tension de service nominale CC=24 V, Variations de tension admissibles=+/- 10 %, Classe de résistance à la corrosion KBK=0
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,61 € HT
/ unité
334,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours