Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMVZ-4

Kit de base HMVZ

Voir les informations techniques

Références

Festo :HMVZ-4
Rubix :0326-2576519
Fabricant :539375
EAN :4052568177546
KIT DE BASE HMVZ-4

Résumé technique

Typekit de base pour systèmes multiaxes

Détails articles : KIT DE BASE HMVZ-4


Kit de base HMVZ-4 Pour systèmes modulaires multi-axes de technique de manipulation et d’assemblage. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1450 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)

Informations techniques


Attributs
Typekit de base pour systèmes multiaxes
372,09 € HT
/ unité
446,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours