Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC MHS32-PS

Kit d'étanchéité de pinces

Voir les informations techniques

Références

SMC :MHS32-PS
Rubix :0338-2048289
EAN :3618036381733
KIT JOINTS MHS D.32 MHS32-PS

Résumé technique

Typekit d'étanchéité de pinces
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT JOINTS MHS D.32 MHS32-PS


Ces pinces utilisent une conception à came en coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prise et de placement en bout de bras ou dans des espaces restreints. La conception à trois doigts du MHS3 le rend idéal pour la préhension d'objets ronds et le chargement ou le déchargement d'objets sur le mandrin d'une machine-outil.
Kit de joints

Points forts

Pince pneumatique à 3 doigts de type parallèle
Treize interrupteurs différents avec des fils de 0,5 mm ou 3 mm de long

Informations techniques


Attributs
Typekit d'étanchéité de pinces
Matièrenbr (joint de piston, joint de tige, joint d'étanchéité)
36,43 € HT
/ unité
43,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours