Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-86
Kit d'adaptation HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-86
Rubix :0326-2573155
Fabricant :537185
EAN :4052568172503
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-86
Kit d'adaptation HAPG-86 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-50 et du module linéaire HMP-25/32. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateur pour pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,01 € HT
/ unité
368,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours