Douille Facom K.1'1/2B, Carré d'entraînement: 1,5 '' | Diamètre: 40 mm | Longueur: 66.9 mm

K.B - Douilles 3/4" 12 pans en pouces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.1'1/2B
Rubix :0139-5003006
Fabricant :K.1P1/2B
EAN :3148516613608
DOUILLE 3/4 12 PANS 1 1/2 K.1'1/2B

Résumé technique

Carré d'entraînement1,5 ''
Diamètre40 mm
Longueur66,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/4 12 PANS 1 1/2 K.1'1/2B


K.B - Douilles 3/4" 12 pans en pouces
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1,5 ''
Diamètre40 mm
Longueur66,9 mm
Carré19,05 mm
Diamètre (pouce)1-1/2 ''
Finitionsatin/chrome
Poids478 g
27,43 HT
/ unité
32,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h