Échafaudage pliant/roulant Tubesca-Comabi 3140048, Hauteur de travail: 6.8 m | Hauteur: 5.8 m | Poids: 181 kg
JUNIOR 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :3140048
Rubix :0750-7140132
EAN :3534740116457

Documents
Détails articles : ECHAFAUDAGE MOBILE JUNIOR 4,8M PLANCHER
L'auto stable taille Lle compagnon de l'intérieur !,Gain de temps maximum,Auto stabilité (sans stabilisateur) jusqu'à 4.80m travail grâce aux pieds déportés,Plateau bac avec plinthes intégrées,Modulable,Kit escalier intégré sans pièce supplémentaire,Jusqu'à 8m de hauteur de travail,Passage de porte de 73cm,Robuste,Acier galvanisé à chaud,Système de fixation de la base enveloppant breveté: stabilité et résistance,250 kg de charge admissible,Conforme au décret 2004-9245,80m
Points forts
L'auto stable taille L, le compag de l'intérieur !, Gain de temps maximum, Auto stabilité (sans stabilisateur) jusqu'à 4.80m travail grâce aux pieds déportés, Plateau bac avec plinthes intégrées, Modulable, Kit escalier intégré sans pièce supplémentaire, Jusqu'à 8m de hauteur de travail, Passage de porte de 73cm, Robuste, Acier galvanisé à chaud, Système de fixation de la base enveloppant breveté: stabilité et résistance, 250 kg de charge admissible, Conforme au décret 2004-924,
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de travail | 6,8 m |
|---|---|
| Hauteur | 5,8 m |
| Poids | 181 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 153,94 € HT
/ unité
4 984,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
