Échafaudage pliant/roulant Tubesca-Comabi 22403620, Hauteur de travail: 3.85 m | Hauteur: 1.85 m | Poids: 73.5 kg
Echafaudage Totem 2 Line 180
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :22403620
Rubix :0750-7102521
EAN :3178740118631

Documents
Détails articles : ECHAFAUDAGE TOTEM 2 180 HAUTEUR DE PLANCHER 1,85M
La référence des échafaudages roulants aluminium destinés à un usage fréquent.
100% sécurité et 100% confort. - Réglage des roues au pas de 12,5 mm pour une précision de réglage très appréciée. - Les 4 stabilisateurs réglables en hauteur et rotation s'adaptent très facilement à tous les terrains. - Garantie 5 ans. - Norme NF EN 1004. Conforme à la réglementation R 457 et au décret 2004.924.
100% sécurité et 100% confort. - Réglage des roues au pas de 12,5 mm pour une précision de réglage très appréciée. - Les 4 stabilisateurs réglables en hauteur et rotation s'adaptent très facilement à tous les terrains. - Garantie 5 ans. - Norme NF EN 1004. Conforme à la réglementation R 457 et au décret 2004.924.
Points forts
Totem 2 Line répond à l'ensemble des problématiques qui se posent sur les chantiers de gros œuvre comme de rénovation. De plus, ces modèles sont évolutifs jusqu'à 9,85 m de travail. Vous investissez au fur et à mesure de vos besoins.
Charge maxi d'utilisation 200 kg/m². - Dimension plateau : 1,79 x 0,66 m. - Surface au sol : 2,11 x 0,88 m (sans stabilisateurs) / 4,52 x 3,80 m (avec stabilisateurs).
Charge maxi d'utilisation 200 kg/m². - Dimension plateau : 1,79 x 0,66 m. - Surface au sol : 2,11 x 0,88 m (sans stabilisateurs) / 4,52 x 3,80 m (avec stabilisateurs).
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de travail | 3,85 m |
|---|---|
| Hauteur | 1,85 m |
| Poids | 73,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 671,14 € HT
/ unité
3 205,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
