Échafaudage pliant/roulant Tubesca-Comabi 22403650, Hauteur de travail: 6.84 m | Hauteur: 6 m | Poids: 120 kg
Échafaudage roulant Totem 2 Line 180
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :22403650
Rubix :0750-7095084
Fabricant :22403650
EAN :3178740118662





Documents
Détails articles : ECHAFAUDAGE TOTEM 2 LINE 180-5M
Sherpascopic garde-corps portillon est la plate-forme de travail télescopique par excellence, particulièrement sur les chantiers les plus exigeants. L'essentiel, la sécurité : Sherpascopic garde-corps portillon répond aux exigences des normes en vigueur en France et en Europe et son garde-corps se referme et se bloque automatiquement après le passage de l'usager. Toujours, le confort de travail : Sherpascopic, se transporte facilement et dispose d'un système de réglage de la hauteur intuitif pour rapidement s'adapter à la configuration des chantiers. Un produit responsable : Sherpascopic est une conception réfléchie, de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.
Garde-corps rigide 4 côtés avec portillon à fermeture automatique
Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10 kg)
Tablette XL résistance 25 kg
Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en aluminium avec verrou automatique
Crochet anti-soulèvement du plancher
Espace de travail ergonomique et confortable
Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm
Sabots enveloppants haute sécurité.
Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7.
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.
La plate-forme est comptée comme une marche.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 96 RISE
Normes : EN 131-7/PIRL NF P 93-353
Garde-corps rigide 4 côtés avec portillon à fermeture automatique
Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10 kg)
Tablette XL résistance 25 kg
Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en aluminium avec verrou automatique
Crochet anti-soulèvement du plancher
Espace de travail ergonomique et confortable
Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm
Sabots enveloppants haute sécurité.
Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7.
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.
La plate-forme est comptée comme une marche.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 96 RISE
Normes : EN 131-7/PIRL NF P 93-353
Totem 2 line 180 5m
Points forts
Modèles toutes options
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat, dénivelé et rattrapage de niveau
Bâtiment, Second oeuvre;Construction, Gros oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien;Charpente, couverture
Utilisation sur sol plat, dénivelé et rattrapage de niveau
Bâtiment, Second oeuvre;Construction, Gros oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien;Charpente, couverture
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de travail | 6,84 m |
|---|---|
| Hauteur | 6 m |
| Poids | 120 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 285,32 € HT
/ unité
3 942,38 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
