Douille Facom JTX.16, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17.3 mm | Longueur: 26 mm
JTX - Douilles Torx® 3/8"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :JTX.16
Rubix :0139-5003615
EAN :3148510291802




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,3 mm |
| Longueur | 26 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 TX N E16 JTX.16
JTX - Douilles Torx® 3/8"
- Pour vis mâles Torx®.
- Disponible en jeu sur rack métallique (Réf JTX.40).
- Présentation : chromée brillante.
- Pour vis mâles Torx®.
- Disponible en jeu sur rack métallique (Réf JTX.40).
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,3 mm |
| Longueur | 26 mm |
| Finition | brillant |
| Poids | 100 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,04 € HT
/ unité
16,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours