Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth V767x3842521216
JONCTION PROFILES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :V767x3842521216
Rubix :0234-0319952
Documents
Détails articles : PATTE DE RAC. R8 M6 L180
Jonction de profilés pour la jonction sur face avant de tous les profilés Bosch Rexroth de rainure 8mm
Pour une jonction particulièrement stable : Une jonction de profilés par rainure
Usinage des profilés : Inutile
Pour rainure: 8 mm
Longueur: 180 mm
Matériau: Acier galvanisé
Fixations: Incluses
Longueur: 180 mm
Matériau: Acier galvanisé
Fixations: Incluses
Points forts
Jonction rapide de deux profilés ne nécessitant aucun usinage. Jonction très stable.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | jonction profiles |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,00 € HT
/ unité
19,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



