Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842548862
CACHE EQUERRE GRIS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842548862
Rubix :0234-1476460
Documents
Détails articles : CACHE EQ 45X45 /01 GRIS SIGN
Cache de protection contre l'encrassement gris signalisation (RAL 7004)
Section: 45x45
Rainure: 10 mm
Matériau: PP
Couleur: Gris signalisation
Rainure: 10 mm
Matériau: PP
Couleur: Gris signalisation
Points forts
Protection contre encrassement.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | cache equerre gris |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,46 € HT
/ unité
1,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


