Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842541193

JONCTION POUR PROFILES RONDS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch Rexroth :3842541193
Rubix :0234-0319494
COLLIER SER D28 R10 ECOSHAPE
Résumé technique
Typejonction pour profiles ronds
Documents

Détails articles : COLLIER SER D28 R10 ECOSHAPE


Collier de serrage D28L, N10 pour la fixation de niveaux de matériaux avec rainure de 10 mm à un profilé rond D28L; le trou longitudinal permet d'incliner le niveau de matériaux jusqu'à 30 degré
Section: Pour D28
Matériau: Acier galvanisé
Fixations: Incluses
Particularité: ESD

Points forts

Inclinaison facile de niveau de matériaux jusqu'à 30°

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Typejonction pour profiles ronds
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,13 HT
/ unité
6,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h