Joint torique Dichtomatik OR 13,2X1,8 NBR 70


Joitn torique

Références
dichtomatik :OR 13,2X1,8 NBR 70
rubix :4861-4052954
fabricant :41687
JOINT TORIQUE 13,2X1,8 NBR70
Résumé technique
Diamètre intérieur13,2 mm
Diamètre de tore1,8 mm
MatièreNBR
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 13,2X1,8 NBR70


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur13,2 mm
Diamètre de tore1,8 mm
MatièreNBR
Dureté Shore A70 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 31,69
0,29 HT
/ 100 unités
0,35 TTC
  • Epuisé