Joint torique Dichtomatik OR 62X4 FKM 80


Joitn torique

Références
dichtomatik :OR 62X4 FKM 80
rubix :4861-4054190
fabricant :67196636
JOINT TORIQUE 62X4 FPM80
Résumé technique
Diamètre intérieur62 mm
Diamètre de tore4 mm
MatièreFKM
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 62X4 FPM80


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur62 mm
Diamètre de tore4 mm
MatièreFKM
Dureté Shore A80 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,22 HT
/ unité
12,26 TTC
Prix dégressifs
1 unité
10,22 HT / unité
5 à 9
7,67 HT / unité
10 à 19
6,66 HT / unité
20 à 99
5,84 HT / unité
100 et plus
5,13 HT / unité
  • En stock; expédié sous 24/48hrs