Références
FAG :TSV218
Rubix :0255-1028607
Fabricant :0384297720000
EAN :4012801438469

Détails articles : JOINT LABYRINTHE TSV 218 FAG
Jeu de joints en feutre FAG
Informations techniques
Attributs
| Type | anneau labyrinthe |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 125,7 mm |
| Diamètre extérieur | 22,625 mm |
| Largeur | 125,7 mm |
| Série | tsv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,23 € HT
/ unité
194,68 € TTC
- Epuisé
