Références
SKF :TSN 505 S
Rubix :0301-1021889
Fabricant :95850
EAN :7316570236705




Résumé technique
| Type | pochette de joints tsn 505 s pochette 4 demi-lunes skf |
|---|
Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 505 S POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette de joints tsn 505 s pochette 4 demi-lunes skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 37,5 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,87 € HT
/ sachet
356,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours