Références
Anyseals :60355/10
Rubix :R721-4166471


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 123,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 123,2X5,33 EPDM OR 123,2X5,33 /A352 10/SAC
Joint torique 123,2x5,33 epdm or 123,2x5,33 epdm/a352/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 123,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,79 € HT
/ sachet
18,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h