Références
Anyseals :60010/10
Rubix :R721-4166571


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 101,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 101,34X1,78 EPDM OR 101,34X1,78 /A45 10/SAC
Joint torique 101,34x1,78 epdm or 101,34x1,78 epdm/a45/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 101,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ sachet
9,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h