Références
Anyseals :58270/50
Rubix :R721-4166036


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 27,3X2,7 EPDM OR 27,3X2,7 EPDM/R20TER 50/SAC
Joint torique 27,3x2,7 epdm or 27,3x2,7 epdm/r20ter/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,09 € HT
/ sachet
36,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h