Références
Anyseals :52062/100
Rubix :R721-4165702


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 59,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 59,92X3,53 EPDM OR 59,92X3,53 /A229 100/SAC
Joint torique 59,92x3,53 epdm or 59,92x3,53 epdm/a229/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 59,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 125 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,84 € HT
/ sachet
70,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h