Références
Anyseals :46647/100
Rubix :R721-4166426


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 13,87X3,53 EPDM OR 13,87X3,53 /A207 100/SAC
Joint torique 13,87x3,53 epdm or 13,87x3,53 epdm/a207/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,35 € HT
/ sachet
43,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h