Références
Anyseals :42648/10
Rubix :R721-4165819


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 44,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 44,12X2,62 EPDM OR 44,12X2,62 /A132 10/SAC
Joint torique 44,12x2,62 epdm or 44,12x2,62 epdm/a132/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 44,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 € HT
/ sachet
9,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h