Références
Anyseals :42275/100
Rubix :R721-4165586


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 75,8X3,53 EPDM OR 75,8X3,53 EPDM/A234 100/SAC
Joint torique 75,8x3,53 epdm or 75,8x3,53 epdm/a234/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,21 € HT
/ sachet
71,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h