Références
Anyseals :35055/10
Rubix :R721-4166115


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 23,4X3,53 EPDM OR 23,4X3,53 EPDM/A213 10/SAC
Joint torique 23,4x3,53 epdm or 23,4x3,53 epdm/a213/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € HT
/ sachet
9,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h