Références
Anyseals :34851/5
Rubix :R721-4166229


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 190,1X3,53 EPDM OR 190,1X3,53 EPDM/A264 5/SAC
Joint torique 190,1x3,53 epdm or 190,1x3,53 epdm/a264/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -55 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,38 € HT
/ sachet
10,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h