Références
Anyseals :32096/10
Rubix :R721-4166379


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 14X1,78 EPDM OR 14X1,78 EPDM/A15 10/SAC
Joint torique 14x1,78 epdm or 14x1,78 epdm/a15/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h