Références
Anyseals :28787/5
Rubix :R721-4166964


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 557,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 557,66X6,99 NBR OR 557,66X6,99 NBR/A471 5/SAC
Joint torique 557,66x6,99 nbr or 557,66x6,99 nbr/a471/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 557,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,09 € HT
/ sachet
70,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours