Références
Anyseals :282221/50
Rubix :R721-4164030


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 88,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 88,62X1,78 FKM OR 88,62X1,78 FKM/A43 50/SAC
Joint torique 88,62x1,78 fkm or 88,62x1,78 fkm/a43/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 88,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,83 € HT
/ sachet
71,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h