Références
Anyseals :282014/10
Rubix :R721-4164632


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 291,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 291,7X3,53 FKM OR 291,7X3,53 FKM/A277 10/SAC
Joint torique 291,7x3,53 fkm or 291,7x3,53 fkm/a277/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 291,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,96 € HT
/ sachet
128,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours