Références
Anyseals :281991/5
Rubix :R721-4164760


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240,89 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 240,89X3,53 FKM OR 240,89X3,53 FKM/A272 5/SAC
Joint torique 240,89x3,53 fkm or 240,89x3,53 fkm/a272/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240,89 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,16 € HT
/ sachet
70,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h