Références
Anyseals :281979/2
Rubix :R721-4164829


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 227,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 227,97X5,33 FKM OR 227,97X5,33 FKM/A373 2/SAC
Joint torique 227,97x5,33 fkm or 227,97x5,33 fkm/a373/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 227,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,74 € HT
/ sachet
36,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h