Références
Anyseals :281943/1
Rubix :R721-4164995


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 183,83 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 183,83X2,62 FKM OR 183,83X2,62 FKM/A168 1/SAC
Joint torique 183,83x2,62 fkm or 183,83x2,62 fkm/a168/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 183,83 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € HT
/ sachet
9,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h